CHF 16.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.95 | - |
10+ | CHF 14.00 | 17.40% |
50+ | CHF 13.50 | 20.35% |
100+ | CHF 12.80 | 24.48% |
150+ | CHF 12.55 | 25.96% |
225+ | CHF 12.30 | 27.43% |
338+ | CHF 12.05 | 28.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 15-14/L/GR |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschlussmaß 1 | 10 |
Anschlussmaß 2 | 6 |
CH | 19 mm |
CH1 | 19 mm |
CH2 | 14 mm |
CH3 | 17 mm |
L | 40.5 mm |
L1 | 11.5 mm |