CHF 143.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 154.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 143.35 | - |
10+ | CHF 119.05 | 16.95% |
50+ | CHF 114.65 | 20.02% |
100+ | CHF 107.60 | 24.94% |
150+ | CHF 105.40 | 26.47% |
225+ | CHF 103.30 | 27.94% |
338+ | CHF 101.25 | 29.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 15-12/S/T |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschlussmaß 1 | 25 |
CH | 36 mm |
CH1 | 46 mm |
CH2 | 36 mm |
L | 54 mm |
L1 | 30 mm |