CHF 182.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 196.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 182.15 | - |
10+ | CHF 151.10 | 17.05% |
50+ | CHF 145.65 | 20.04% |
100+ | CHF 136.60 | 25.01% |
150+ | CHF 133.85 | 26.52% |
225+ | CHF 131.15 | 28.00% |
338+ | CHF 128.55 | 29.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 15-12/L/T |
Material | Stahl, verzinkt |
Anschlussmaß 1 | 35 |
CH | 50 mm |
CH1 | 50 mm |
CH2 | 41 mm |
L | 56 mm |
L1 | 34.5 mm |