Schneidring-Verschraubung 15-10/S 14 Ø 14mm

  • ERIKS:14882737
Image 1
Gerade Verschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 26.10

-

10+

CHF 21.70

16.86%

50+

CHF 21.05

19.35%

100+

CHF 19.65

24.71%

150+

CHF 19.20

26.44%

225+

CHF 18.85

27.78%

338+

CHF 18.50

29.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
15-10/S/G
Material
Stahl, verzinkt
Anschlussmaß 1
14
CH1
27 mm
CH3
24 mm
L
57 mm
L1
22 mm
L2
51 mm