Schneidring-Verschraubung 15-10/L 18 Ø 18mm

  • ERIKS:14882734
Image 1
Gerade Verschraubung.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
15-10/L/G
Material
Stahl, verzinkt
Anschlussmaß 1
18
CH1
32 mm
CH3
27 mm
L
48 mm
L1
16 mm
L2
44 mm