Schneidring-Verschraubung 15/1-29/L 15 V Ø 15mm

  • ERIKS:14882850
Image 1
Einstellbare Winkelverschraubung, vormontiert.
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.35

-

10+

CHF 26.00

17.07%

50+

CHF 25.10

19.94%

100+

CHF 23.50

25.04%

150+

CHF 23.05

26.48%

225+

CHF 22.60

27.91%

338+

CHF 22.15

29.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
15/1-29/L V/EVW
Material
Stahl, verzinkt
Anschlussmaß 1
15
CH
14 mm
CH2
19 mm
D1
15 mm
F1
M 22x1.5
L
36 mm
L1
21 mm
L2
32.5 mm