Schneidring-Verschraubung 15/1-22/S 14 Ø 14mm

  • ERIKS:14882786
Image 1
Winkel-Schottverschraubung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 282.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 305.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 282.50

-

10+

CHF 234.35

17.04%

50+

CHF 225.95

20.02%

100+

CHF 211.75

25.04%

150+

CHF 207.60

26.51%

225+

CHF 203.40

28.00%

338+

CHF 199.30

29.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
15/1-22/S/WSV
Material
Stahl, verzinkt
Anschlussmaß 1
14
CH1
27 mm
CH2
30 mm
CH3
19 mm
L
40 mm
L1
22 mm
L2
32 mm
L3
23 mm
L4
50 mm
N
27 mm