Schneidring-Verschraubung 15/1-09/S 12 R G 3/8"

  • ERIKS:14882813
Image 1
Drosselfreie Schwenkverschraubung, Winkelform, Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 60.75

-

10+

CHF 50.40

17.04%

50+

CHF 48.65

19.92%

100+

CHF 45.60

24.94%

150+

CHF 44.60

26.58%

225+

CHF 43.75

27.98%

338+

CHF 42.90

29.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
15/1-09/R/DSVW-R
Material
Stahl, verzinkt
CH
30 mm
CH2
10 mm
CH3
27 mm
F
3/8"
G
3/8"
L
35 mm
L10
18.5 mm
L11
18 mm
L12
37 mm
N
22 mm