Schneidring-Verschraubung 15/1-09/L 42 M G M48x2

  • ERIKS:14882821
Image 1
Drosselfreie Schwenkverschraubung, Winkelform, metrisches Gewinde, zylindrisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 563.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 608.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 563.35

-

10+

CHF 467.65

16.99%

50+

CHF 450.65

20.01%

100+

CHF 422.50

25.00%

150+

CHF 414.05

26.50%

225+

CHF 405.80

27.97%

338+

CHF 397.60

29.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
15/1-09/M/DSVW-M
Material
Stahl, verzinkt
CH1
60 mm
CH2
32 mm
CH3
70 mm
F
M 48x2
G
M 48x2
L
63 mm
L10
40 mm
L11
42 mm
L12
85 mm
N
55 mm