CHF 375.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 406.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 375.70 | - |
10+ | CHF 311.65 | 17.05% |
50+ | CHF 300.55 | 20.00% |
100+ | CHF 281.70 | 25.02% |
150+ | CHF 276.10 | 26.51% |
225+ | CHF 270.60 | 27.97% |
338+ | CHF 265.20 | 29.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 15/1-09/R/DSVW-R |
Material | Stahl, verzinkt |
CH1 | 50 mm |
CH2 | 27 mm |
CH3 | 60 mm |
F | 1.1/4 |
G | 1.1/4 |
L | 57 mm |
L10 | 35.5 mm |
L11 | 37 mm |
L12 | 76 mm |
N | 49 mm |