Schneidring-Verschraubung 15/1-09/L 28 R G 1"

  • ERIKS:14882809
Image 1
Drosselfreie Schwenkverschraubung, Winkelform, Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 250.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 270.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 250.50

-

10+

CHF 208.05

16.95%

50+

CHF 200.45

19.98%

100+

CHF 188.00

24.95%

150+

CHF 184.25

26.45%

225+

CHF 180.50

27.94%

338+

CHF 176.95

29.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
15/1-09/R/DSVW-R
Material
Stahl, verzinkt
CH1
41 mm
CH2
22 mm
CH3
50 mm
F
1"
G
1"
L
48 mm
L10
31.5 mm
L11
32 mm
L12
64 mm
N
39 mm