CHF 156.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 169.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 156.55 | - |
10+ | CHF 130.10 | 16.90% |
50+ | CHF 125.40 | 19.90% |
100+ | CHF 117.50 | 24.94% |
150+ | CHF 115.10 | 26.48% |
225+ | CHF 112.80 | 27.95% |
338+ | CHF 110.50 | 29.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 15/1-09/R/DSVW-R |
Material | Stahl, verzinkt |
CH1 | 36 mm |
CH2 | 17 mm |
CH3 | 46 mm |
F | 3/4" |
G | 3/4" |
L | 45 mm |
L10 | 28.5 mm |
L11 | 28 mm |
L12 | 58 mm |
N | 32 mm |