Schneidring-Verschraubung 15/1-07/LL 8 R G 1/8"

  • ERIKS:14899670
Image 1
Drosselfreie Schwenkverschraubung, Winkelform, Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 42.15

-

10+

CHF 34.95

17.08%

50+

CHF 33.80

19.81%

100+

CHF 31.60

25.03%

150+

CHF 31.00

26.45%

225+

CHF 30.40

27.88%

338+

CHF 29.75

29.42%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
15/1-07/R/WH-R
Material
Stahl, verzinkt
Anschlussmaß 1
1/8"