Schneidring-Verschraubung 15-010/L 28 RD G 1"

  • ERIKS:14890318
Image 1
Gerader Einschraubstutzen mit Weichdichtung Withworth-Rohrgewinde, zylindrisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.15

-

10+

CHF 23.30

17.23%

50+

CHF 22.55

19.89%

100+

CHF 21.25

24.51%

150+

CHF 20.85

25.93%

225+

CHF 20.45

27.35%

338+

CHF 20.00

28.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
15-010/RD/X-GE-RD
Material
Stahl, verzinkt
G
1"