CHF 9.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.20 | - |
10+ | CHF 7.50 | 18.48% |
50+ | CHF 7.35 | 20.11% |
100+ | CHF 6.90 | 25.00% |
150+ | CHF 6.75 | 26.63% |
225+ | CHF 6.60 | 28.26% |
338+ | CHF 6.40 | 30.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 15-01/MD/GE-MD |
Material | Stahl, verzinkt |
CH1 | 19 mm |
CH2 | 19 mm |
F | M 14x1.5 |
G | M 14x1.5 |
L | 30 mm |
N | 19 mm |