Schneidring-Verschraubung 15-01/S 20 MD M27x2

  • ERIKS:14884415
Image 1
Gerade Einschraub-Verschraubung mit Weichdichtung, metrisches Gewinde, zylindrisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 28.90

-

10+

CHF 24.10

16.61%

50+

CHF 23.10

20.07%

100+

CHF 21.65

25.09%

150+

CHF 21.25

26.47%

225+

CHF 20.85

27.85%

338+

CHF 20.45

29.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
15-01/MD/GE-MD
Material
Stahl, verzinkt
CH1
36 mm
CH2
32 mm
F
M 27x2
G
M 27x2
L
42 mm
N
32 mm