Schneidring-Verschraubung 15-01/S 14 MD M20x1.5

  • ERIKS:14884414
Image 1
Gerade Einschraub-Verschraubung mit Weichdichtung, metrisches Gewinde, zylindrisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.80

-

10+

CHF 16.40

17.17%

50+

CHF 15.85

19.95%

100+

CHF 14.95

24.49%

150+

CHF 14.65

26.01%

225+

CHF 14.35

27.53%

338+

CHF 14.00

29.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
15-01/MD/GE-MD
Material
Stahl, verzinkt
CH1
27 mm
CH2
27 mm
F
M 20x1.5
G
M 20x1.5
L
37 mm
N
26 mm