Schneidring-Verschraubung 15-01/LL 5 MK G 8x1

  • ERIKS:14882660
Image 1
Gerade Einschraub-Verschraubung, metrisches Gewinde, konisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 61.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 56.75

-

10+

CHF 47.25

16.74%

50+

CHF 45.45

19.91%

100+

CHF 42.75

24.67%

150+

CHF 41.85

26.26%

225+

CHF 41.05

27.67%

338+

CHF 40.20

29.16%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
15-01/LL MK/GE-MK
Material
Stahl, verzinkt
G
M 8x1
L2
53 mm
L3
56 mm