Schneidring-Verschraubung 15-01/L 8 RK G 1/8"

  • ERIKS:14882636
Image 1
Gerade Einschraub-Verschraubung, Whitworth-Rohrgewinde, konisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.76inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.65

-

10+

CHF 11.20

17.95%

50+

CHF 10.80

20.88%

100+

CHF 10.25

24.91%

150+

CHF 10.00

26.74%

225+

CHF 9.80

28.21%

338+

CHF 9.60

29.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
15-01/RK/GE-RK
Material
Stahl, verzinkt
G
1/8"