CHF 16.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.25 | - |
10+ | CHF 13.40 | 17.54% |
50+ | CHF 13.05 | 19.69% |
100+ | CHF 12.15 | 25.23% |
150+ | CHF 11.90 | 26.77% |
225+ | CHF 11.65 | 28.31% |
338+ | CHF 11.40 | 29.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | 15-01/MB/GE-MB |
Material | Stahl, verzinkt |
CH2 | 27 mm |
F | 1/2" |
G | M 22x1.5 |
L | 31 mm |
N | 27 mm |