Schneidring-Verschraubung 15-01/L 15 MD M18x1.5

  • ERIKS:14884412
Image 1
Gerade Einschraub-Verschraubung mit Weichdichtung, metrisches Gewinde, zylindrisch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.75

-

10+

CHF 10.60

16.86%

50+

CHF 10.10

20.78%

100+

CHF 9.60

24.71%

150+

CHF 9.40

26.27%

225+

CHF 9.20

27.84%

338+

CHF 8.95

29.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
15-01/MD/GE-MD
Material
Stahl, verzinkt
CH1
27 mm
CH2
24 mm
F
M 18x1.5
G
M 18x1.5
L
29 mm
N
24 mm