Schneidring-Verschraubung 15-01/L 10 UNF G 9/16"-18

  • ERIKS:14885392
Image 1
Gerade Einschraub-Verschraubung, UNF-Gewinde.
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.80

-

10+

CHF 33.70

17.40%

50+

CHF 32.55

20.22%

100+

CHF 30.55

25.12%

150+

CHF 29.90

26.72%

225+

CHF 29.25

28.31%

338+

CHF 28.70

29.66%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
1515-01/L UN
Material
Stahl, verzinkt
G
9/16" - 18