Schlüssel / Schlauch-Lösewerkzeug Typ IPSO 040

  • ERIKS:14886868
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.84inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 7.25

-

10+

CHF 6.10

15.86%

50+

CHF 5.70

21.38%

100+

CHF 5.05

30.34%

150+

CHF 4.95

31.72%

225+

CHF 4.85

33.10%

338+

CHF 4.75

34.48%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
IPSO 040
Typ
201701
Typ
201701
Länge
93 mm
Material
Messing, MS 58, vernickelt
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar