Eriks

Schlauchwagen SUPERPROFI Stahl feuerverzinkt

  • ERIKS:14887599
Image 1
Produkteigenschaften
  • Besonders robuste Rohrkonstruktion
  • Haspelbremse
  • Luftgefüllte Reifen
  • Mit Standfüssen
  • Zentraler Wasserdurchlauf
Ausführung
150 m für Schlauch Ø 16 mm, 120 m für Schlauch Ø 19 mm, 80 m für Schlauch Ø 25 mm
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'228.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'327.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 1'228.00

-

2+

CHF 1'170.00

4.72%

4+

CHF 1'111.00

9.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SUPERPROFI
Material
Stahl feuerverzinkt
Gewindeanschluss Einlass
Aussgewinde 1"