Eriks

Schlauchwagen STAR Serie II Stahl promatverzinkt

  • ERIKS:14887598
Image 1
Produkteigenschaften
  • 3/4" Wasseranschluss, kugelgelagert
  • Haspelblockierung
  • Leichtläufige, rasenschonende Profilräder
  • Gewicht 14 kg
Ausführung
100 m für Schlauch Ø 16 mm, 80 m für Schlauch Ø 19 mm, 50 m für Schlauch Ø 25 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 650.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 702.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 650.00

-

2+

CHF 618.50

4.85%

4+

CHF 588.00

9.54%

6+

CHF 576.00

11.38%

9+

CHF 564.50

13.15%

14+

CHF 553.00

14.92%

21+

CHF 542.50

16.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
STAR II
Material
Stahl promatverzinkt
Gewindeanschluss Einlass
Aussengewinde G¾"