Eriks

Schlauchwagen FOREVER Stahl promatverzinkt

  • ERIKS:14895856
Image 1
Als Nachfolger für unseren bewährten Schlauchwagen ROYAL bieten wir die neue, überarbeitete Version FOREVER an. Die vielen Verbesserungen und technischen Vorzüge überzeugen beim täglichen Gebrauch.

Produkteigenschaften
  • Bester Korrosionsschutz dank Ganzstahlausführung mit promatverzinkter Oberfläche
  • Umweltschonende Galvanisierung nach ISO 9001, chrom 6-frei
  • Höchste Stand- und Kippfestigkeit dank optimaler Schwerpunkt-Konstruktion
  • Rutschfest durch bodenschonende Antiglide-Auflage
  • Hoher Wasserdurchfluss, durchgängig ¾"
  • Zentraler Wasserdurchlauf mit Anschlussbogen
  • Einfache Montage
  • Abnehmbarer Haltebügel für platzsparende Lagerung
  • Vollgummiräder
  • Doppelt gelagert
  • UV-beständig
  • Komplett wiederverwertbar
Ausführung
60 m für Schlauch Ø 13 mm (1/2"), 55 m für Schlauch Ø 16 mm (5/8"), 40 m für Schlauch Ø 19 mm (3/4").
Zur Liste hinzufügen

CHF 494.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 534.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 494.50

-

2+

CHF 459.00

7.18%

4+

CHF 430.00

13.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
FOREVER
Material
Stahl promatverzinkt
Max. Betriebsdruck in Bar
25 bar
Max. Betriebstemperatur
100
Gewindeanschluss Einlass
G ¾" Aussengewinde