
CHF 15.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.19inkl. MwSt
21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.90 | - |
10+ | CHF 14.40 | 9.43% |
30+ | CHF 14.00 | 11.95% |
50+ | CHF 13.60 | 14.47% |
75+ | CHF 13.35 | 16.04% |
113+ | CHF 13.10 | 17.61% |
170+ | CHF 12.85 | 19.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | REP |
Schlaucharmatur Typ | MF0505REP/M10050-05-05 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN08 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -5 |
Schenkellänge | 14 mm |
C | 70 mm |
Schlauch Innen-Ø | 8 mm |
A | 14 mm |
B | 6 mm |