
CHF 21.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.08inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.35 | - |
10+ | CHF 19.05 | 10.77% |
30+ | CHF 18.80 | 11.94% |
50+ | CHF 18.40 | 13.82% |
75+ | CHF 18.05 | 15.46% |
113+ | CHF 17.70 | 17.10% |
170+ | CHF 17.35 | 18.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | REP |
Schlaucharmatur Typ | MF1010REP/M10050-10-10 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN16 |
Schlauch Innen-Ø (size) | -10 |
Schenkellänge | 15 mm |
C | 84 mm |
Schlauch Innen-Ø | 16 mm |
A | 15 mm |
B | 13 mm |