
CHF 17.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.08inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.65 | - |
10+ | CHF 15.90 | 9.92% |
30+ | CHF 15.55 | 11.90% |
50+ | CHF 15.25 | 13.60% |
75+ | CHF 14.90 | 15.58% |
113+ | CHF 14.60 | 17.28% |
170+ | CHF 14.30 | 18.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | REP |
Schlaucharmatur Typ | MF 0606REP/M10050-06-06 |
Ein- oder zweiteilig | Zweiteilig |
Material | Stahl |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN10 |
Schlauch Innen-Ø | 3/8" in |
Schlauch Innen-Ø (size) | -6 |
Schenkellänge | 15 mm |
C | 74 mm |
Schlauch Innen-Ø | 10 mm |
A | 15 mm |
B | 7 mm |