Eriks

Schlauchschellen SERRATUB 92-112mm

  • ERIKS:14885551
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und aufgebogenen Bandkanten. Aufklappbarer Schnellverschluss. Schraube Sechskant mit Schlitz Stahl verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.30inkl. MwSt

623 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.90

-

50+

CHF 2.70

44.90%

100+

CHF 1.85

62.24%

150+

CHF 1.75

64.29%

225+

CHF 1.70

65.31%

338+

CHF 1.65

66.33%

507+

CHF 1.60

67.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SERRATUB
Material
AISI 430
Klemmbereich
von 92 bis 112 mm
Bandbreite
12 mm