Eriks

Schlauchschellen SERRATUB 77-97mm

  • ERIKS:14886791
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und aufgebogenen Bandkanten. Aufklappbarer Schnellverschluss. Schraube Sechskant mit Schlitz Stahl verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.70

-

50+

CHF 2.50

46.81%

100+

CHF 1.80

61.70%

150+

CHF 1.70

63.83%

225+

CHF 1.65

64.89%

338+

CHF 1.60

65.96%

507+

CHF 1.55

67.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SERRATUB
Material
AISI 430
Klemmbereich
von 77 bis 97 mm
Bandbreite
12 mm