Schlauchschellen SERRATUB 60-215mm

  • ERIKS:14884335
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und aufgebogenen Bandkanten. Aufklappbarer Schnellverschluss. Schraube Sechskant mit Schlitz Stahl verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.00inkl. MwSt

125 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.25

-

50+

CHF 5.10

44.86%

100+

CHF 3.45

62.70%

150+

CHF 3.20

65.41%

225+

CHF 3.15

65.95%

338+

CHF 3.10

66.49%

507+

CHF 3.05

67.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SERRATUB
Typ
50
Material
AISI 430
Klemmbereich
von 60 bis 215 mm
Bandbreite
12 mm