Eriks

Schlauchschellen SERRATUB 47-67mm

  • ERIKS:14886797
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und aufgebogenen Bandkanten. Aufklappbarer Schnellverschluss. Schraube Sechskant mit Schlitz Stahl verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.00

-

50+

CHF 2.30

42.50%

100+

CHF 1.60

60.00%

150+

CHF 1.55

61.25%

225+

CHF 1.50

62.50%

338+

CHF 1.45

63.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SERRATUB
Material
AISI 430
Klemmbereich
von 47 bis 67 mm
Bandbreite
12 mm