Eriks

Schlauchschellen SERRATUB 32-52mm

  • ERIKS:14888854
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und aufgebogenen Bandkanten. Aufklappbarer Schnellverschluss. Schraube Sechskant mit Schlitz Stahl verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.05inkl. MwSt

69 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 3.75

-

50+

CHF 2.15

42.67%

100+

CHF 1.55

58.67%

150+

CHF 1.50

60.00%

225+

CHF 1.45

61.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SERRATUB
Material
AISI 430
Klemmbereich
von 32 bis 52 mm
Bandbreite
12 mm