Eriks

Schlauchschellen SERRATUB 107-127mm

  • ERIKS:14885552
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und aufgebogenen Bandkanten. Aufklappbarer Schnellverschluss. Schraube Sechskant mit Schlitz Stahl verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.84inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.40

-

50+

CHF 2.90

46.30%

100+

CHF 2.15

60.19%

150+

CHF 1.85

65.74%

225+

CHF 1.80

66.67%

338+

CHF 1.75

67.59%

507+

CHF 1.70

68.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SERRATUB
Material
AISI 430
Klemmbereich
von 107 bis 127 mm
Bandbreite
12 mm