Schlauchschelle TRIM GEAR Typ 5536 46-70mm

  • ERIKS:14882678
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Schraube Sechskant mit Schlitz Kohlenstoffstahl verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.86inkl. MwSt

335 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.35

-

50+

CHF 3.15

50.39%

100+

CHF 2.85

55.12%

200+

CHF 2.50

60.63%

300+

CHF 2.10

66.93%

450+

CHF 2.05

67.72%

675+

CHF 2.00

68.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TRIM GEAR 55
Typ
5536
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 46 bis 70 mm
Bandbreite
11 mm