Schlauchschelle TRIM GEAR Typ 5528 34-57mm

  • ERIKS:14882675
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Schraube Sechskant mit Schlitz Kohlenstoffstahl verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.32inkl. MwSt

424 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.85

-

50+

CHF 2.85

51.28%

100+

CHF 2.60

55.56%

200+

CHF 2.25

61.54%

300+

CHF 1.95

66.67%

450+

CHF 1.90

67.52%

675+

CHF 1.85

68.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TRIM GEAR 55
Typ
5528
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 34 bis 57 mm
Bandbreite
11 mm