Schlauchschelle TRIM GEAR Typ 5520 17-44mm

  • ERIKS:14882672
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Schraube Sechskant mit Schlitz Kohlenstoffstahl verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.16inkl. MwSt

581 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.70

-

50+

CHF 2.75

51.75%

100+

CHF 2.50

56.14%

200+

CHF 2.20

61.40%

300+

CHF 1.85

67.54%

450+

CHF 1.80

68.42%

675+

CHF 1.75

69.30%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TRIM GEAR 55
Typ
5520
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 17 bis 44 mm
Bandbreite
11 mm