Schlauchschelle TRIM GEAR Typ 5512 13-32mm

  • ERIKS:14882670
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb und gelochtem Band. Schraube Sechskant mit Schlitz Kohlenstoffstahl verzinkt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 5.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.51inkl. MwSt

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 5.10

-

50+

CHF 2.50

50.98%

100+

CHF 2.25

55.88%

200+

CHF 2.05

59.80%

300+

CHF 1.65

67.65%

450+

CHF 1.60

68.63%

675+

CHF 1.55

69.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TRIM GEAR 55
Typ
5512
Material
SS AISI201
Klemmbereich
von 13 bis 32 mm
Bandbreite
11 mm