Eriks

Schlauchschelle TORO 90-120mm

  • ERIKS:14886808
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb. Starke Ausführung mit gelochtem Band und gerundeten Bandkanten. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl 1.4006.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.78inkl. MwSt

77 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.30

-

10+

CHF 11.80

35.52%

25+

CHF 10.60

42.08%

50+

CHF 9.30

49.18%

100+

CHF 8.50

53.55%

200+

CHF 7.55

58.74%

300+

CHF 7.40

59.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TORO
Typ
HT 120
Material
AISI304
Klemmbereich
von 90 bis 120 mm
Bandbreite
16 mm