Eriks

Schlauchschelle TORO 80-100mm

  • ERIKS:14886807
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb. Starke Ausführung mit gelochtem Band und gerundeten Bandkanten. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl 1.4006.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.92inkl. MwSt

71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.50

-

10+

CHF 11.20

36.00%

25+

CHF 10.10

42.29%

50+

CHF 8.95

48.86%

100+

CHF 8.20

53.14%

200+

CHF 7.35

58.00%

300+

CHF 7.20

58.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TORO
Typ
HT 100
Material
AISI304
Klemmbereich
von 80 bis 100 mm
Bandbreite
16 mm