Eriks

Schlauchschelle TORO 70-90mm

  • ERIKS:14886806
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb. Starke Ausführung mit gelochtem Band und gerundeten Bandkanten. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl 1.4006.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.59inkl. MwSt

122 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.20

-

10+

CHF 11.00

36.05%

25+

CHF 9.90

42.44%

50+

CHF 8.75

49.13%

100+

CHF 8.05

53.20%

200+

CHF 7.20

58.14%

300+

CHF 7.05

59.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TORO
Typ
HT 90
Material
AISI304
Klemmbereich
von 70 bis 90 mm
Bandbreite
16 mm