Eriks

Schlauchschelle TORO 60-80mm

  • ERIKS:14888322
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb. Starke Ausführung mit gelochtem Band und gerundeten Bandkanten. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl 1.4006.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.27inkl. MwSt

139 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.90

-

10+

CHF 11.00

34.91%

25+

CHF 9.85

41.72%

50+

CHF 8.65

48.82%

100+

CHF 7.90

53.25%

200+

CHF 7.20

57.40%

300+

CHF 7.05

58.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TORO
Typ
HT 80
Material
AISI304
Klemmbereich
von 60 bis 80 mm
Bandbreite
16 mm