Eriks

Schlauchschelle TORO 50-70mm

  • ERIKS:14886805
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb. Starke Ausführung mit gelochtem Band und gerundeten Bandkanten. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl 1.4006.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.84inkl. MwSt

137 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.50

-

10+

CHF 10.70

35.15%

25+

CHF 9.60

41.82%

50+

CHF 8.50

48.48%

100+

CHF 7.65

53.64%

200+

CHF 7.10

56.97%

300+

CHF 6.95

57.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TORO
Typ
HT 70
Material
AISI304
Klemmbereich
von 50 bis 70 mm
Bandbreite
16 mm