Eriks

Schlauchschelle TORO 40-60mm

  • ERIKS:13091576
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb. Starke Ausführung mit gelochtem Band und gerundeten Bandkanten. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl 1.4006.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.30inkl. MwSt

155 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.00

-

10+

CHF 10.30

35.62%

25+

CHF 9.10

43.12%

50+

CHF 8.30

48.12%

100+

CHF 7.45

53.44%

200+

CHF 6.70

58.12%

300+

CHF 6.60

58.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TORO
Typ
HT 60
Material
AISI304
Klemmbereich
von 40 bis 60 mm
Bandbreite
16 mm