Eriks

Schlauchschelle TORO 30-50mm

  • ERIKS:14886804
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb. Starke Ausführung mit gelochtem Band und gerundeten Bandkanten. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl 1.4006.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.76inkl. MwSt

258 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.50

-

10+

CHF 9.95

35.81%

25+

CHF 8.95

42.26%

50+

CHF 8.05

48.06%

100+

CHF 7.30

52.90%

200+

CHF 6.50

58.06%

300+

CHF 6.40

58.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TORO
Typ
HT 50
Material
AISI304
Klemmbereich
von 30 bis 50 mm
Bandbreite
16 mm