Eriks

Schlauchschelle TORO 250-280mm

  • ERIKS:14886817
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb. Starke Ausführung mit gelochtem Band und gerundeten Bandkanten. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl 1.4006.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.92inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.90

-

10+

CHF 16.00

35.74%

25+

CHF 14.40

42.17%

50+

CHF 12.80

48.59%

100+

CHF 11.70

53.01%

200+

CHF 10.50

57.83%

300+

CHF 10.30

58.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TORO
Typ
HT 280
Material
AISI304
Klemmbereich
von 250 bis 280 mm
Bandbreite
16 mm