Eriks

Schlauchschelle TORO 25-40mm

  • ERIKS:14886814
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb. Starke Ausführung mit gelochtem Band und gerundeten Bandkanten. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl 1.4006.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.22inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.00

-

10+

CHF 9.65

35.67%

25+

CHF 8.65

42.33%

50+

CHF 7.75

48.33%

100+

CHF 7.15

52.33%

200+

CHF 6.35

57.67%

300+

CHF 6.25

58.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TORO
Typ
HT 40
Material
AISI304
Klemmbereich
von 25 bis 40 mm
Bandbreite
16 mm