Eriks

Schlauchschelle TORO 230-260mm

  • ERIKS:14886816
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb. Starke Ausführung mit gelochtem Band und gerundeten Bandkanten. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl 1.4006.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.38inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.40

-

10+

CHF 15.60

36.07%

25+

CHF 14.00

42.62%

50+

CHF 12.50

48.77%

100+

CHF 11.40

53.28%

200+

CHF 10.20

58.20%

300+

CHF 9.95

59.22%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TORO
Typ
HT 260
Material
AISI304
Klemmbereich
von 230 bis 260 mm
Bandbreite
16 mm