Eriks

Schlauchschelle TORO 210-240mm

  • ERIKS:14886815
Image 1
Schlauchschelle mit Schneckentrieb. Starke Ausführung mit gelochtem Band und gerundeten Bandkanten. Schraube Sechskant mit Schlitz Edelstahl 1.4006.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.73inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.80

-

10+

CHF 15.30

35.71%

25+

CHF 13.80

42.02%

50+

CHF 12.30

48.32%

100+

CHF 11.20

52.94%

200+

CHF 9.90

58.40%

300+

CHF 9.70

59.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
TORO
Typ
HT 240
Material
AISI304
Klemmbereich
von 210 bis 240 mm
Bandbreite
16 mm